Meetermõõdustikus kahe avatud silmusega 12-kant POWERDRIV®-iga
Kahe otsaga avatud silmusvõti, 12-kant
AVATUD SILMUS 22X24 12-KANT
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
Lahtise kuju ja professionaalse kvaliteediga ZEBRA® tööriist
Ergonoomiline kahe avatud silmusega võti nõudlikuks tööks
- Liitmutrivõtmel on 15° kalle ja 5° pööramisnurk silmusepoolses otsas tõhusaks jõuülekandeks ka raskelt ligipääsetavates kohtades
- Kuju säästab aega ja vaeva
Standardile vastav ja eriti kvaliteetne
- Avatud silmustega võti vastab standardile DIN 3118
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on mattkroomitud, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
- Silmuse otsad on poleeritud
- Pind on püsivalt roostekindel ja tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea
- Kahe otsaga avatud silmustega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Liitemutrite ja toruliidete pingutamine ja avamine
![]() | |
Võtme mõõt (SW) | 22 x 24 mm |
Pikkus (L) | 242 mm |
Rõnga paksus (a1) | 15 mm |
Rõngastihendi paksus 2 (a2) | 16 mm |
Rõnga välisläbimõõt (b1) | 38,5 mm |
Rõnga välisläbimõõt 2 (b2) | 42 mm |
Min rõnga ava (B1 min) | 17 mm |
Min rõnga ava 2 (B2 min) | 18 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |