Meetermõõdus TX-otsik avaga
Avaga TX otsik 10 mm
TX OTSIK TX30 30MM AVAGA
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
Otsik paljude TX kruvi suuruste jaoks
Kiire, turvaline ja vaevatu kruvimine
- Kinnituse kuju tagab kruvimisel optimaalse jõuülekande
- Otsiku täpne tsentreerimine ja maksimaalne kontaktpind kruvis muudavad kruvimise lihtsamaks isegi suure hulga kruvide keeramisel
Üks otsik käsi- ja elektritööriistade jaoks
- Meetermõõdus kuuskant tagab, et otsik püsib kindlalt tööriista küljes
Vastupidav kruvikeeraja otsik
- Otsiku materjal tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea
- Otsiku suur vastupidavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa suurus | TX30 |
Kinnitus | 10 mm |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus | 30 mm |
Materjal | Teras |