Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Materjalidetektor MD 12

Materjalidetektor MD 12
DIGIT.MATERJALIDETEKTOR MD12

Toote nr 5709300800

EAN 4052703202522

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Materjalidetektor MD 12

Toote nr 5709300800

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Digitaalne detektor metalli, puidu ja elektrikaablite asukoha tuvastamiseks

Lihtne tuvastamine


  • Automaatne kalibreerimine tagab kiire töö ilma mõõtehälveteta

  • Voolu all ja pingestamata kaablite asukoha kohene tuvastamine

  • Selge puurimisjuhik kolmevärvilise LED-rõnga abil ja objekti tsentri täpne kuvamine „tsentrileidja“ skaala abil

  • Tänu valgustusega ekraanile on tulemused hõlpsalt loetavad isegi vähese valguse korral

  • Kolm tuvastusrežiimi: vaheseintele, metallile ja voolu all olevatele kaablitele

  • Suur asukoha tuvastamise sügavus võimaldab objektide asukohta määrata kuni 120 mm sügavusel


Mugav kasutada


  • Mugav käsitseda tänu kompaktsele ja ergonoomilisele konstruktsioonile

  • Pikk aku tööiga tänu automaatsele väljalülitusele viieminutilise tegevusetuse järel
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Detektorit saab kasutada mitmesugustes eri valdkondades raud- ja mitteraudmetallide, puitkarkasside ja voolu all olevate kaablite asukoha tuvastamiseks. Tänu sellele sobib see suurepäraselt kasutamiseks ehitus- ja renoveerimisprojektide jaoks, paigaldustöödel ning seintele ja lakke detailide kinnitamiseks.

Max tuvastamise sügavus

120 mm

Terase tuvastamise sügavus

120 mm

Vase tuvastamise sügavus

80 mm

Voolujuhtme tuvastamise sügavus

50 mm

Puidust aluskonstruktsiooni tuvastamise sügavus

38 mm

Automaatne väljalülitus

5 min

Laetav aku/aku nimetus

9 V plokklock; 6LR61; 6AM6

Laetavate akude/patareide arv

1 Stck(pcs)

Pikkus

200 mm

Laius

85 mm

Kõrgus

32 mm

Maksimaalne asukoha määramise sügavus 120 mm
Tuvastussügavus, teras 120 mm
Tuvastussügavus, vask 80 mm
Tuvastussügavus, voolu all olevad kaablid 50 mm
Tuvastussügavus, puitkarkassid 38 mm
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suure võimsusega patarei

PATAREI 9V

Patarei suure energiavajadusega tarbijatele