Masinkruustangid
Masinkruustangid
MASINKRUUSTANGID 100MM 5KG
Toote nr 071467105
EAN 4011231721295
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
Stabiilsed ja vastupidavad malmist masinakruustangid horisontaalsete ja vertikaalsete V-soontega
Ümarate ja kandiliste servade jaoks …
- Tänu V-kujulistele soontele sobib see ka ümarate detailide jaoks
- Sujuvalt liikuv spindel ja soonega kinnituskäepide hõlbustavad tööd
- Külgmised kinnituslõuad kolme vertikaalse V-soone ja ühe horisontaalse V-soonega täpseks kinnitamiseks
- Täiendava hoova saab lisada kinnituskäepidemes oleva ava kaudu
Tõestatud töökindlus
- Tugev valumetall ja kvaliteetne spindel muudavad kruustangid töökindlaks
- Piklikud avad võimaldavad kruustangide mitmekülgset paigaldamist
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnituslõua laius (B1) | 100 mm |
Laius (B2) | 150 mm |
Max kinnituslaius (A max) | 85 mm |
Pikkus min/max (L1) | 275-350 mm |
Kõrgus (H1) | 65 mm |
Fikseerimissügavus (H2) | 30 mm |