Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Masinkiirpitskruvi Basic Alusplaadiga

Masinkiirpitskruvi Basic
MASINKIIRPITSKRUVI 1360N

Toote nr 071467720
EAN 4024835146975

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Masinkiirpitskruvi Basic Alusplaadiga

Toote nr 071467720

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Detailide kinnitamiseks ja vabastamiseks tootmisel või seadmetega

  • Sobib kinnitamiseks keevitamisel, puurimisel, järelpuurimisel, liimimisel jne.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puidu, plasti ja metalli töötlemisel autoehituses, keevitusautomaatides, freesimisseadmetes, puurimisseadmetes ja vormiehituses

Materjal

ST

Käepideme materjal

Plastik

Pind

A2K

Nurga aluse laius (b1)

56 mm

Nurga all oleva aluse pikkus (b2)

90,2 mm

Puuri läbimõõt (d1)

5,5 mm

Min/max ava kaugus (a1)

41-41 mm

Ava kaugus 2 min/max (a2)

35-35 mm

Kõrgus (h1)

78,9 mm

Min/max kinnituskõrgus (h2)

37-59 mm

Töötamiskõrgus (h3)

24,6 mm

Käigu pikkus (HUB)

32 mm

Pikkus (l1)

139.6

Pikkus min/max (l2)

28-60 mm

Pingejõud (F1)

1,4 kN

Kinnitusjõud 2 (F2)

1,4 kN

Avanemisnurk (α)

180 Degree

Survekruvi mõõt

M8 x 65 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

301,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave