Masinhõõrits HSCo H7 DIN 208B Morse’i koonusega
MK HÕÕRITS HSCO DIN208B H7 25,0MM
Toote nr 5443100250
EAN 4065746791823
Andmelehed(X)
![]() | |
Toote kood | 3130 |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Vask, Messing, Alumiinium |
Lõikeserva läbimõõt (d1) | 25,0 mm |
Pikkus (l1) | 268 mm |
Lõikeserva pikkus (l2) | 68 mm |
Väljaulatuv pikkus (l3) | 169 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 8 Stck(pcs) |
Südamiku ava läbimõõt | 24,6 mm |
Standardid | DIN 208 |
Kuju | B |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Katmata |
Soone tüüp | Vasakkeere, 8° |
Keermeta osa kuju | Morsekoonus |
Sobivuse tolerants | H7 |
Ava tüüp | Vaheava |
Jahutusvedeliku varustus | Väline |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikeserva läbimõõdu tolerants | h7 |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Legeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Nitriidterased < 1300 N/mm², Hallmalm, Tempermalm, Roostevabad terased < 850 N/mm², Roostevabad terased > 850 N/mm², Vask, Messing, Alumiinium |