Marker Sharpie Magnum 44
MÄRKEPLIIATS MAGNUM 44
Toote nr 0967919810
EAN 4053479979861
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
Vastupidav marker tugeva viltotsaga, mõeldud nõudlikeks märgistamistöödeks.
Vastupidav nelikantotsaga marker, mis jätab laiad ja hästi nähtavad jooned. Mõeldud eelkõige märgadele ja õlistele pindadele, sobib ideaalselt papp-, puidu-, metalli-, fooliumi-, kivi-, plasti-, naha- ja teistele materjalidele. Vastupidav alumiiniumist korpus takistab purunemist.
- Väga tugev ja vastupidav nelikantots 10 x 16 mm
- Vastupidav suurele koormusele
- Nakkub peaaegu kõigile pindadele, sh õlistele ja rasvastele
- Kiiresti kuivav tint on vee- ja pleekimiskindel
- Metallist korpus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max joone paksus | 10-16 mm |
Värv | Must |
Otsa kuju | 25° ots |