Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Marker Sharpie KING SIZE

MÄRKEPLIIATS KING SIZE PUNANE

Toote nr 0967919720

EAN 4053479979854

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Marker Sharpie KING SIZE

Toote nr 0967919720

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööstuslik marker, suur mõõt. 7 mm tugevast materjalist kandiline ots säilitab oma kuju.

Markeril Sharpie King Size on lai 7 mm nelikantots, mis võimaldab teha suuri ja hästi nähtavaid märgistusi. Tint kuivab kiiresti ning on pleekimis- ja veekindel, tagades püsivad tulemused.



  • 7 mm nelikantots

  • Püsiv tint, nakkub kõigile pindadele, sealhulgas õlistele ja vahatatud paberipindadele.

  • Tugev ots säilitab oma kuju

  • Kiiresti kuivav tint

  • Metallist korpus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max joone paksus

7-7 mm

Värv

Punane

Otsa kuju

25° ots

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave