Manuaalne mõõtepump Õlide, puhastusvahendite, pidurivedelike ja vedelike jaoks
Mõõtepump
MÕÕTEPUMP 1L
Vedelikke saab vahetult uurida
Manuaalne pump läbipaistva PVC silindriga
Aine lihtsaks lisamiseks ja eemaldamiseks
Kasvavad ja kahanevad jaotused 50 ml sammuga
Ei sobi plahvatusohtlike vedelike ega hapete jaoks
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Materjal | PVC |
Pumba pikkus | 550 mm |
Vooliku pikkus | 750 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1106,000 g |
Sisukord | 1 l |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!