Majapidamiskinnas
Kemikaalikaitsekinnas, naturaalne lateks
LATEKSKINNAS KOLLANE 9
Toote nr 089941503
EAN 4011231843461
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
Suurus | 9 |
Materjal | Looduslik lateks |
Siseviimistlus | Flokeeritud |
Standardid | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategooria | III |
Pikkus | 300 mm |
Materjali paksus | 0,42 mm |
Tolerants, materjali paksus (+/-) | 0,03 mm |
Värv | Kollane |