Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Majapidamiskinnas

Kemikaalikaitsekinnas, naturaalne lateks
LATEKSKINNAS KOLLANE 8

Toote nr 089941502

EAN 4011231843454

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Majapidamiskinnas

Toote nr 089941502

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
  • Teemantmuster kindlaks haardeks

  • Äärmiselt elastne

  • Optimaalne puutetundlikkus

  • Silikoonivaba tootmisprotsess
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Puhastustöödeks tööstus-, kaubandus- ja kodukeskkonnas

  • Laboritöö

  • Toiduainetööstus

  • Põllumajandus

  • Hooldus- ja puhastustööd

Suurus

8

Materjal

Looduslik lateks

Siseviimistlus

Flokeeritud

Standardid

EN 388, EN 374, EN 420

Kategooria

III

Pikkus

300 mm

Materjali paksus

0,42 mm

Tolerants, materjali paksus (+/-)

0,03 mm

Värv

Kollane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave