Majapidamiskinnas
Kemikaalikaitsekinnas, naturaalne lateks
LATEKSKINNAS KOLLANE 10
Toote nr 089941504
EAN 4011231843478
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
Suurus | 10 |
Materjal | Looduslik lateks |
Siseviimistlus | Flokeeritud |
Standardid | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategooria | III |
Pikkus | 300 mm |
Materjali paksus | 0,42 mm |
Tolerants, materjali paksus (+/-) | 0,03 mm |
Värv | Kollane |