Magnetkinnitusega LED-töövalgusti sobib kasutamiseks liikvel olles.
Magnetkinnitusega LED-töövalgusti
ORSYMOBIL 12V TÖÖVALGUSTI IP67
Toote nr 096380 869
EAN 4056807579788
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
Sobib kasutamiseks liikvel olles
- Lülitiga
- Magnetkinnitus valgusti põhjal
- Käepidemega pööratav valgusti
- 2,4-meetrine spiraaljuhe sigaretisüütaja pistikuga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max sisendpinge | 10-36 V/DC |
Laius | 125 mm |
Kõrgus | 200 mm |
Sügavus | 100 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,200 kg |
Valgusvoog | 1490 lm |
IP kaitseklass | IP 67 |
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Värv | Must, Punane |
Kaabli pikkus | 2,4 m |
Materjal | ALU |