Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Magnetiline mõõtealus liigendsüsteemi ja kesklukustusega

Mõõtekella alus, magnet/liigend
MÕÕTEKELLA MAGNET ALUS

Toote nr 071576204

EAN 4045989820139

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Magnetiline mõõtealus liigendsüsteemi ja kesklukustusega

Toote nr 071576204

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mõõtekella kinnitamiseks mistahes asendisse mehaanilise kesklukustuse abil.
  • Mehaaniline kesklukustus

  • Peenreguleerimine

  • Püsimagnetalus sisse/välja

  • Klamber Ø 8 mm

  • Prismakujuline alus

  • Magneti tugevus = 750 N

  • Magnetaluse mõõdud (P x L x K) = 73 x 50 x 55 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööraadius

255 mm

Kõrgus

390 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave