Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Magnetiga tööriistahoidik

Magnetiga tööriistahoidik
MAGNETIGA TÖÖRIISTAHOIDIK

Toote nr 0714937130

EAN 4052703296880

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Magnetiga tööriistahoidik

Toote nr 0714937130

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hoiab kõige olulisemaid tööriistad rehvitöödel käepärast

4 võimsat magnetit, mille kinnitusjõud on max 5 kg tagab paindliku kasutamise


Ideaalne kinnitamiseks tõstukitele või tööriistakastidele



Hoiab olulised tööriistad seal, kus töötate


Nt pneumaatiline mutrikeeraja, momentvõti ja kuni neli padrunvõtit



Kaitsva pinnakattega kinnitused


ja tööriistade turvaline ladustamine



Tugev ja vastupidav


  • 1,6 mm paksune teraskonstruktsioon

  • Must pulbervärviga kaetud pind
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius (B)

102 mm

Materjal

Teras

Kõrgus (H)

395 mm

Materjali paksus

1,6 mm

Sügavus (B1)

117 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave