Magnetiga hoidik
Otsikuhoidik E 6,3 (1/4) magnet, isereguleeruv
MAGNETIGA OTSIKUHOIDK/KRUVIHOIDIK 1/4
Toote nr 0614811320
EAN 4038898520627
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
Isereguleeruv 1/4" automaatne hoidik turvaliseks ja tõhusaks töötamiseks
Kvaliteetne rõngasmagnet kohandub automaatselt kruvipea sügavusega
See tagab otsiku usaldusväärse kinnituse ja optimaalse kruvihaarde (nt masinapoldid)
1/4-tolliste standardotsikute lihtne ja kiire vahetamine
Kruvide tasapinnalisel paigaldamisel ei teki lihvimiskriimustusi
Süvistage kruvid, libistades hülssi tagasi
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/4 tolli |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Otsa tüüp | Kuuskant pesa |
Pikkus (L) | 67 mm |
Läbimõõt (D) | 14 mm |