Magnet-puurmasin MKB 35
Magnet-puurmasin MKB 35
MAGNET PUURMASIN MKB 35
Eriti turvaline
Elektromagneti abil saab masina lihtsasti ja täiesti turvaliselt kinnitada töödeldava metallist detaili külge.
Kerge ja tugev
Masin sobib keeruliste tingimustega ehitusplatsidele ning tänu väikesele kaalule on seda mugav transportida.
Mugav ja lihtne kasutada
5-meetrine PUR-toitekaabel muudab pikendusjuhtme kasutamise ebavajalikuks. Madalatel temperatuuridel elastne, kaitstud väliste mõjude eest, suure vastupidavusega.
Kasutusvalmis
Eelpaigaldatud käepidemega saab masinat kohe kasutada. Pole vaja objektil kokku panna.
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | Weldon |
Puuri läbimõõt min/max | 12-35 mm |
Lõikesügavus | 50,0 mm |
Tõstekõrgus | 120 mm |
Pöörlemiskiirus nimikoormusel 1. käiguga | 450 U/min(rpm) |
Magnetjõud | 9000 N |
Toite sisend | 1100 W |
Masina kaal | 10 kg |
Kaabli pikkus | 5 m |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!