Magazine screw attachment TBS-M
Magazine screw attachment TBS-M
KRUVIAUTOMAAT TBS-M
Toote nr 0702051100
EAN 4056807333380
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
Indispensable for all drywall builders and wherever series screw connections save time. With matching adapters and bits for drywall screwdriver S 50 TB, cordless drywall screwdriver TBS 12-A and TBS 18-A.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Magasini mahutavus | 50 Stck(pcs) |
Sobib võlli läbimõõdule | 3,5 - 4,2 mm |
Sobiv kruvi pikkuse jaoks | 25 - 55 mm |
Sobib kruvipea läbimõõdule | 8,2 mm |
Adapteri läbimõõt | 23 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 858,000 g |
Magazine screw attachment TBS-M kaasas:
2
x
E 6,3 PH otsik (1/4 tolli)
BIT-PH2-F.S50TBM-1/4IN-L176,5MM
Kirjeldus:
Mitmes pikkuses, värvikoodiga
Kogus:
2
x
2
x
Kirjeldus:
TBS-M kruviautomaadile
Kogus:
2
x
1
x
Adapter
SP-ADAPTER
Kogus:
1
x
1
x
Adapter
SP-ADAPTER
Kogus:
1
x