Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkimiskärn 2-komponentse plastkäepidemega

Märkimiskärn
KÄRN 150MM KÄEPIDEMEGA

Toote nr 071463 151

EAN 4045727813553

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkimiskärn 2-komponentse plastkäepidemega

Toote nr 071463 151

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Teraviku kõvadus 54–58 HRC

  • Löögipea kõvadus 38–46 HRC
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

150 mm

Kokkupuutepinna läbimõõt (a)

10 mm

Otsa laius (d)

3 mm

Löögikaitse pikkus (S1)

30 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave