Mähis U7 CAMOZZI
Mähis U7 CAMOZZI
CZZ U7J MÄHIS 230V AC 3,5W
Toote nr 9501020427
EAN 8051707312233
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
Tööpinge | 230 V/AC |
Võimsuse hindamine | 3,2 VA |
Võrgu suurus | 10.3 mm |
Kõrgus | 27,5 mm |
Laius | 29,5 mm |
Sügavus | 22 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5,000 g |
Jätkusuutlikkus | 0 - ei ole kohaldatav |