Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mähis U7 CAMOZZI

Mähis U7 CAMOZZI
CZZ U7H MÄHIS 12V DC/24V AC 3,1W

Toote nr 9501020428

EAN 8051707312196

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mähis U7 CAMOZZI

Toote nr 9501020428
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
Tööpinge

12 V/DC

Võimsuse hindamine

3,1 W

Võrgu suurus

10.3 mm

Kõrgus

27,5 mm

Laius

29,5 mm

Sügavus

22 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

5,000 g

Jätkusuutlikkus

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave