Mähis U7 CAMOZZI
Mähis U7 CAMOZZI
CZZ U77 MÄHIS 24V DC/48V AC
Toote nr 9501020425
EAN 8051707312349
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
Tööpinge | 24 V/DC |
Võimsuse hindamine | 3,1 W |
Võrgu suurus | 10.3 mm |
Kõrgus | 27,5 mm |
Laius | 29,5 mm |
Sügavus | 22 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5,000 g |