Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mähis U7 CAMOZZI

CZZ MÄHIS 110 VAC 4.3W U7K

Toote nr 9501021085

EAN 8051707312226

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mähis U7 CAMOZZI

Toote nr 9501021085

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Solenoidid solenoidklappide juhtimiseks.

Solenoidid on saadaval erinevate pingete ja võimsusklassidega. Ühildatavad paljude eri tootjate pistikutega. Saadaval ka ATEX-sertifikaadiga versioonid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööpinge

110 V/AC

Võimsuse hindamine

4,3 W

Võrgu suurus

10.3 mm

Kõrgus

27,5 mm

Laius

29,5 mm

Sügavus

22 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

55,000 g

Jätkusuutlikkus

0 - ei ole kohaldatav

Power range solenoid coil

7K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave