Määriv lukuõlisprei
Määriv lukuõlisprei
MÄÄRIV LUKUÕLISPRAY 150ML
Mitmekülgne kaitse
- Suurepärased roome- ja puhastusomadused
- Määrib ja kaitseb kõiki täppismehaanilisi komponente
- Säilitab uste ja akende hingede sujuva liikumise
- Ei mõjuta tundlikke osasid
- Sobib ka kasutamiseks relvaõlina
Tõhus kulumiskaitse
- Hoiab ära löökpuuride enneaegse kulumise ja kinnijäämise
- Väga tõhusad kulumisvastased lisandid tagavad suurepärase hõõrdumise vähenemise
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Määritavate hingede, tööriistahoidjate ja lukkude määrimiseks professionaalsetes rakendustes.
- Raputage purki enne kasutamist
- Pihustage osadele ja laske lühikest aega mõjuda
- Pärast kasutamist pihustage pihustipurki tagurpidi hoides, kuni see on tühi
Sisukord | 150 ml |
Keemiline alus | Mineraalõli |
Värv | Helepruun |
Min/max temperatuuritingimused | -15 to 150 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Temperatuuritingimused min | -15 °C |
Max temperatuuritingimused | 150 °C |
Min leekpunkt | -26 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Happevaba | Jah |
Vaiguvaba | Jah |
AOX-vaba | Jah |
VOC Kontsentratsinn (CH) | 50,72 % |
Kinemaatiline õli viskoossus | 29,5 cSt |
Õlialuse viskoossuse tingimused | temperatuuril 40 °C |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Sisu kaal | 107 g |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | temperatuuril 20 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!