Määrdeniplid, koonus A4, H1
DIN 71412 määrdenippel roostevabast terasest vorm A, A4 H1
MÄÄRDENIPPEL R1/8 HST
Toote nr 0986143
EAN 4053479967974
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
DIN 71412 A, happekindel teras A4, iselukustuv kooniline väliskeere
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | A, H1 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | R1/8 x 28 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1/8 in |
Kõrgus (h1) | 15 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg) | 5,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 11 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Keerme tüüp | R |