Määrdenipli kork GPN 985 A
Määrdenipli müts GPN 985 A
MÄÄRDENIPLI MÜTS
Toote nr 0598986101
EAN 4056807004488
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
Koonustüüpi määrdeniplite kaitsmiseks vastavalt standardile DIN EN 71412.
Määrimispunkti märgistamiseks ja koonilise pea kaitsmiseks.
Paigaldamise ja eemaldamise parandamiseks on välissein rihveldatud.
Kuju A: ilma aasata
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 12 mm |
Kõrgus (h1) | 12 mm |
Muu standard | GPN 985 |
Vorm | A |
Materjal | LLDPE |
Värv | Punane |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 70 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 90 °C |