Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Määrdenipli kork GPN 980 B sakiga

Kaitsekork GPN 980 B
MÄÄRDENIPLI MÜTS GPN980 B PUNANE

Toote nr 0598983201

EAN 4038898934295

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Määrdenipli kork GPN 980 B sakiga

Toote nr 0598983201

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonuskeermega määrdeniplite kaitsmiseks kooskõlas standardiga DIN EN 71412

Määrimispunkti märgistamiseks ja koonilise pea kaitsmiseks.


Välisseina mittelibisev kumerus.


Tüüp B: aasaga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d1)

8,2 mm

Kõrgus (h1)

9 mm

Rihma pikkus (N)

12 mm

Muu standard

GPN 980

Vorm

B

Materjal

LLDPE

Värv

Punane

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 70 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

90 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave