Määrdenipli kork GPN 980 A ilma sakita
Kaitsekork GPN 980 A
MÄÄRDENIPLI MÜTS (MUST)
Toote nr 0598981103
EAN 4057709170547
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
Koonustüüpi määrdeniplite kaitsmiseks vastavalt standardile DIN EN 71412
Määrimispunkti märgistamiseks ja koonilise pea kaitsmiseks.
Paigaldamise ja eemaldamise parandamiseks on välissein rihveldatud.
Kuju A: ilma sakita
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 8,2 mm |
Kõrgus (h1) | 9 mm |
Muu standard | GPN 980 |
Vorm | A |
Materjal | LLDPE |
Värv | Must |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 70 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 90 °C |