Määrdenipli korgid GPN 985 B sakiga
Kaitsekork GPN 985 B
MÄÄRDENIPLI MÜTS AASAGA FORTACO
Toote nr 0598985201
EAN 4058794765977
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
Koonuskeermega määrdeniplite kaitsmiseks vastavalt standardile DIN EN 71412.
Määrimispunkti märgistamiseks ja koonilise pea kaitsmiseks.
Paigaldamise ja eemaldamise parandamiseks on välissein rihveldatud.
Kuju B: sakiga (kaitse kadumise vastu)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 12 mm |
Kõrgus (h1) | 12 mm |
Rihma pikkus (N) | 29 mm |
Muu standard | GPN 985 |
Vorm | B |
Materjal | LLDPE |
Värv | Punane |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 70 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 90 °C |