Määrdeaine, liigendimääre
Määrdeaine AGRI MULTI EP2
LIIGENDIMÄÄRE PUNANE 400G
- Suurepärane nakkuvus kõigil pindadel
- Suur sulamispunkt 180°C
- Kaitseb korrosiooni vastu
- Hea kaitse kulumise ja välismõjude vastu
- Suurepärane veekindlus
Andmelehed(X)
Kõigiks määrderakendusteks märjas ja tolmuses keskkonnas, eelkõige põllumajandussektoris, paljaste laagrite jms määrimiseks.
Sisu kaal | 400 g |
Seebi alus | Liitium/kaltsium |
Määrdeaine kood | KP2N-20 |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 140 °C |
Värv | Punane |
Baasõli viskoossus, kinemaatiline/tingimused | 500 mm²/s / temperatuuril 40 °C |
Min/max töödeldud läbitung / tingimused | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / vastavalt ASTM D 217-le |
Korrosioonikaitse periood/kategooria | Korrosiooni kategooria 0 |
VKA keevituskoormus | 3150 N |
Säilivusaeg alates tootmisest | 60 Month |
Õli baasil | Sünteetiline |
Määrdesüsteem | Määre |
Lõhn | Tootele omane |
Tihedus | 1 kg/l |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Õlialuse viskoossuse tingimused | temperatuuril 40 °C |
Temperatuuritingimused min | -20 °C |
Max temperatuuritingimused | 140 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 140 °C |
Töötatud läbitungimistingimused | vastavalt ASTM D 217-le |
NLGI klassi tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Korrosioonikaitse perioodi tingimused | oleneb kasutusest |
VKA keevituskoormuse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Vaiguvaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Happevaba | Jah |
Raskemetallide vaba | Jah |
Kloriidne | Ei |
Vastupidavus | Soolavesi |