Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Määrdeaine kahveltõstukile

Määrdeaine kahveltõstukile
KAHVELTÕSTUKI MÄÄRDEAINE 600ML

Toote nr 0893106600

EAN 4099618253010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Määrdeaine kahveltõstukile

Toote nr 0893106600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne sünteetiline määrdeõli, mis on töötatud spetsiaalselt välja kahveltõstukite määrimiseks.
  • Survekindel määre kahveltõstukile ja selle tarvikutele

  • Vibratsiooni ja müra vähendav

  • Väga head määrdeomadused

  • Vastupidav kaitse korrosiooni vastu

  • Hea imendumisvõime

  • Suurepärane sobivus paljude metallidega, kummiga ja plastosadega, mida kasutatakse kahveltõstukitel. Sobib rõngastihenditele ja X-rõngastele, samuti plastikuga

  • Neutraalne reaktsioon värvitud alusmaterjalil

  • Ei sisalda silikooni, vaiku ega happeid

  • Temperatuurivahemik kasutamisel: -25°C kuni 180°C. Lühiajaline: 200°C
Märkus

Loksutage purki enne kasutamist, pihustage osadele ja laske veidi aega toimida. Pärast kasutamist pihustage purki tagurpidi hoides, kuni see on tühi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kahveltõstukite, kettide ja sisedetailide üldiseks hoolduseks ja määrimiseks. Universaalseks määrimiseks ja suureks survekoormuseks.

Keemiline alus

Süsivesinikud

Õli baasil

Sünteetiline mineraalõli

Värv

Kollakas

Lõhn

Õli

Tihedus

0,66 g/cm³

Tiheduse tingimused

temperatuuril 20 °C

Temperatuuritingimused min

-25 °C

Max temperatuuritingimused

180 °C

Max. temperatuurikindlus

180 °C

Toimeaine min leekpunkt

300 °C

Min leekpunkt

300 °C

Leekpunkti tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Kinemaatiline õli viskoossus

1500 cSt

Õlialuse viskoossuse tingimused

0 - ei ole kohaldatav

Silikoonivaba

Jah

Happevaba

Jah

AOX-vaba

Jah

Vastupidavus

Soolavesi, Nõrgad leelised, Nõrgad happed, Pritsmed

Hangumispunkt

300 °C

Sisukord

600 ml

Sisu kaal

520 g

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave