Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Määrdeaine WGF 130

Määrdeaine WGF 130
WGF 130 LAAGRIVASELIIN 1KG

Toote nr 0893530

EAN 4050641664211

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Määrdeaine WGF 130

Toote nr 0893530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega määrdeaine
  • Liitiumseebil põhinev määre molübdeensulfiidiga (MoS2)

  • Moodustab määrdest endast koormuse all jooksvatele pindadele tahke määrdekihi

  • Parandab oluliselt sissetöötamise tingimusi

  • Tagab täiendava hädaolukorra määrimise

  • Vähendab hõõrdumist ja seega ennetab liigset kulumist

  • Pikendab määrimisperioodi

  • Kaitseb korrosiooni eest

  • Veekindel

  • Temperatuurikindel vahemikus -30 °C kuni +130 °C, lühiajaliselt kuni +150 °C

  • Värv: Must

  • Konsistentsus vastavalt NLGI-le: 2

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Kasutusala

Suure jõudlusega määre igasuguste rull- ja liuglaagrite määrimiseks.

Juhised

Puhastage määritavad kohad. Seejärel kandke määre soovitud paksusega kihina.

Keemiline alus

Liitium 12 hüdroksüstearaat

Õli baasil

Mineraalõli

Värv

Must

Tihedus

1 g/cm³

Lõhn

Õli

Min. tilkumispunkt

180 °C

Temperatuuritingimused min

-30 °C

Max. temperatuurikindlus

130 °C

Min. temperatuurikindlus

-30 °C

Max temperatuuritingimused

150 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

150 °C

Kinemaatiline õli viskoossus

280 cSt

Käitumine vee olemasolul

1 - 90

Käitumise tingimused vee juuresolekul

vastavalt DIN 51807-1

NLGI klass

2

Töödeldud läbistus

265 - 295 x 0,1mm

Töötatud läbitungimistingimused

vastavalt DIN ISO 2137

Silikoonivaba

Jah

Happevaba

Jah

Vaiguvaba

Jah

AOX-vaba

Jah

Vastupidavus

Vesi

Sisukord

1 l

Sisu kaal

1000 g

Säilivusaeg alates tootmisest

36 Month

Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave