Määrdeaine HHS 2000® PLUS
Määrdeaine HHS 2000 PLUS
HHS 2000 PLUS 400ML
Suunatud pealekandmine
- Kõrvaldab kriiksuvad ja kriuksuvad helid
- Silmapaistvad ronimis- ja läbitungimisomadused
Väga tugev nakkuvus ja survekindlus
- Pihustamisel ei tilgu ega määri tänu kohesele nakkuvusele
- Kõrge survekindlus usaldusväärse kaitse tagamiseks
Kulumiskindlus ja materjalide ühilduvus
- Boornitriid võimaldab ühtlase määrimise tagamiseks laia temperatuurivahemikku
- Õli määrduvuse katkemise korral temperatuuril üle 180 °C võtab boornitriid määrimise üle kuni temperatuurini 1000 °C (kuiv määrimine)
- Ei sisalda mikroplasti
- Tänu NSF-sertifikaadile kasutatav toiduainetööstuses
- NSF-registreeritud kooskõlas NSF H1-ga: Toode võib tehnilistel põhjustel puutuda kokku toiduainetega
- Kui seda kasutatakse kohtades, kus töödeldakse või ladustatakse toitu, võib kasutada ainult tehniliselt minimaalselt vajalikku kogust. Kui toodet kasutatakse roostevastase kihina, tuleb see enne seadme uuesti kasutamist täielikult eemaldada.
Kasutusjuhised on soovituslikud korraldatud katsete ja meie kogemuste kohaselt; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaks määratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Professionaalseks kasutamiseks kõrge survekoormuse, suurte äratõukejõudude korral või pea kohal, näiteks Bowdeni kaablitel, poltidel, liigenditel, hingedel, liugsiinidel, ketiratastel, hammaslattidel või lahtistel hammasratastel.
- Loksutage enne kasutamist hoolikalt
- Enne pealekandmist puhastage määritavad kohad põhjalikult
- Seejärel pihustage ühtlaselt puhastatud pinnale
Keemiline alus | Sünteetiline õli |
Õli baasil | Sünteetiline |
Värv | Valkjas |
Lõhn | Näitaja |
Tihedus | 0,855 g/ml |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Temperatuuritingimused min | -40 °C |
Max temperatuuritingimused | 180 °C |
Max. temperatuurikindlus | 1000 °C |
Toimeaine min leekpunkt | 200 °C |
Min leekpunkt | 200 °C |
Leekpunkti tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Kinemaatiline õli viskoossus | 612 cSt |
Õlialuse viskoossuse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Silikoonivaba | Jah |
Happevaba | Jah |
Vaiguvaba | Jah |
Vastupidavus | Soolavesi, Nõrgad leelised, Nõrgad happed, Pritsmed |
Sisukord | 400 ml |
Sisu kaal | 377 g |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Jätkusuutlikkus | Väheste heitmetega/vähese saastega |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!