Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madallaipeaga betoonikruvi W-BS 2/A4 tüüp P

Betoonikruvi W-BS 2 tüüp P A4 happekindel teras
BETOONIKRUVI DBL-(W-BS 2/P)A4-6X80

Toote nr 5931246080

EAN 4065746448307

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madallaipeaga betoonikruvi W-BS 2/A4 tüüp P

Toote nr 5931246080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur töökoormus ja lihtne paigaldamine. Uue põlvkonna betoonkruvid A4 happekindlast terasest. Ideaalne paigaldussiinide, paneelimaterjalide või tulekaitsepaneelide betooni kinnitamiseks
  • Uus keerme geomeetria tagab sujuva betooni kruvimise ja seeläbi suurema efektiivsuse

  • Kiireim kinnitustüüp keskmise koormuse jaoks

  • Kolm tõhusat kinnitussügavust võimaldavad paindlikku pealekandmist

  • Lisaseadmeid saab tagantjärele reguleerida kuni kaks korda, näiteks selleks, et saaks joondada ankurplaate (jälgige paigaldusjuhiseid)

  • Väga väikese paisumisefekti tõttu minimaalne vahekaugus ja servade kaugus

Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6)

  • Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Märkus

Paigaldamisel löökkruvikeeraja abil tuleb järgida soovitatud maksimaalset väändemomenti. Välistingimustes kasutamisel saab ava tihendada WIT-BS massiga.

Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6)

  • Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kinnituskoht koos tüübikinnitusega (∅6):


Betoonis C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)



Atraktiivse pea geomeetriaga madallaipea, mis sobib ideaalselt keskmiste koormuste kinnitamiseks betooni:


  • Näiteks paigaldussiinide, paneelide, lehtmetalli, tuletõkkepaneelide, käsipuude, metallprofiilide, klambrite, puitalumiiniumprofiilide jms kinnitamiseks kohapealse paigalduse käigus

  • Paigaldamine seismilistes tingimustes maavärinapiirkondades

  • Paigaldamine tuleohtlikesse kohtadesse


W-BS 2/A4 (A4 happekindel teras) saab kasutada kuivades sisetingimustes, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi



Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

Kinnituse suurus

6 mm

Ankru pikkus (l)

80 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

45 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

35 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

25 mm

Keerme läbimõõt

7,5 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6 mm

Ava sügavus (h 1,1)

40 mm

Ava sügavus (h 1,2)

50 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

60 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

35 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

45 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

55 mm

Otsik

TX30

Materjal

A4

Pind

PL

Pea läbimõõt

15 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

8 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-22/0123
Ankru suurus [mm] 6
Paigaldussügavus hnom [mm] 353) 45 55
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
Nadm [kN] =
C20/252)
1,2 0,7 1,4
Survetsoon (pragudeta betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
1,7 1,9 4,0
Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma servakõrguse mõjuta Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] =
C20/252)
2,0 4,0 4,0
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0
Lubatud painutusmoment Madm. [Nm] 6,2
Lubatud koormus seismilise aktiivsuse toimivuskategooriate C1 ja C2 korral, vt Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 C1 x x
C2
Lubatud koormus tulega kokkupuutel (R30, R60, R90, R120), vt Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] 6
Paigaldussügavus hnom [mm] 351) 45 55
Minimaalne vahe smin [mm] 35
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 35
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80 100
Keerme diameeter dth [mm] 7,5
Nominaalne puur ∅ d0 ≤ [mm] 6
∅ lõikeservadest dcut ≤ [mm] 6,40
Puurava sügavus h0 ≥ [mm] 40 50 60
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8
Sisemine ajam TX30
Kruvipea kõrgus hn [mm] 3,5
Pea läbimõõt dsk [mm] 15
Löökkruvikeeraja maksimaalne väändemoment Timp,max [Nm] 160

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave