Madallaipeaga betoonikruvi W-BS 2/A4 tüüp P
Betoonikruvi W-BS 2 tüüp P A4 happekindel teras
BETOONIKRUVI DBL-(W-BS 2/P)A4-6X100
Toote nr 5931246100
EAN 4065746448321
- Uus keerme geomeetria tagab sujuva betooni kruvimise ja seeläbi suurema efektiivsuse
- Kiireim kinnitustüüp keskmise koormuse jaoks
- Kolm tõhusat kinnitussügavust võimaldavad paindlikku pealekandmist
- Lisaseadmeid saab tagantjärele reguleerida kuni kaks korda, näiteks selleks, et saaks joondada ankurplaate (jälgige paigaldusjuhiseid)
- Väga väikese paisumisefekti tõttu minimaalne vahekaugus ja servade kaugus
Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6)
- Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Paigaldamisel löökkruvikeeraja abil tuleb järgida soovitatud maksimaalset väändemomenti. Välistingimustes kasutamisel saab ava tihendada WIT-BS massiga.
Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6)
- Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Andmelehed(X)
Kinnituskoht koos tüübikinnitusega (∅6):
Betoonis C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
Atraktiivse pea geomeetriaga madallaipea, mis sobib ideaalselt keskmiste koormuste kinnitamiseks betooni:
- Näiteks paigaldussiinide, paneelide, lehtmetalli, tuletõkkepaneelide, käsipuude, metallprofiilide, klambrite, puitalumiiniumprofiilide jms kinnitamiseks kohapealse paigalduse käigus
- Paigaldamine seismilistes tingimustes maavärinapiirkondades
- Paigaldamine tuleohtlikesse kohtadesse
W-BS 2/A4 (A4 happekindel teras) saab kasutada kuivades sisetingimustes, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi
Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
Kinnituse suurus | 6 mm |
Ankru pikkus (l) | 100 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1) | 65 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2) | 55 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3) | 45 mm |
Keerme läbimõõt | 7,5 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 6 mm |
Ava sügavus (h 1,1) | 40 mm |
Ava sügavus (h 1,2) | 50 mm |
Puurimisava sügavus (h 1.3) | 60 mm |
Kinnitussügavus (h nom1) | 35 mm |
Kinnitussügavus (h nom2) | 45 mm |
Kinnitussügavus (h nom3) | 55 mm |
Otsik | TX30 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Pea läbimõõt | 15 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 8 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
| Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-22/0123 | |||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | ||||
| Paigaldussügavus | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | |
| Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 |
| Survetsoon (pragudeta betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | ||
| Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma servakõrguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Survetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | ||
| Lubatud painutusmoment | Madm. [Nm] | 6,2 | |||
| Lubatud koormus seismilise aktiivsuse toimivuskategooriate C1 ja C2 korral, vt Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 | C1 | x | x | ||
| C2 | |||||
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel (R30, R60, R90, R120), vt Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 | |||||
| 1) Arvesse on võetud tüübikinnituses/hinnangus reguleeritud takistuste γM osaohutustegurid ja γF = 1,4 mõjude osaline ohutusfaktor. Palun vaadake vastavaid juhiseid, nt. DIN EN 1992-4 teabe saamiseks tõmbe- ja nihkekoormuse kombineerimise, servade kauguse ja ankrurühmade mõju kohta2) Betoonil on tavaline armatuur. Suuremate betooni survetugevuste korral on võimalikud kõrgemad väärtused3) Ainult staatiliselt määramatud mittekandvad süsteemid (ankrud koondatud mittekonstruktsioonilises süsteemis) vastavalt EN 1992-4, ainult kuivades sisetingimustes | |||||
| Paigaldusparameetrid betoonis | ||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | |||
| Paigaldussügavus | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 |
| Minimaalne vahe | smin [mm] | 35 | ||
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 35 | ||
| Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 80 | 100 | |
| Keerme diameeter | dth [mm] | 7,5 | ||
| Nominaalne puur ∅ | d0 ≤ [mm] | 6 | ||
| ∅ lõikeservadest | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Puurava sügavus | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Sisemine ajam | TX30 | |||
| Kruvipea kõrgus | hn [mm] | 3,5 | ||
| Pea läbimõõt | dsk [mm] | 15 | ||
| Löökkruvikeeraja maksimaalne väändemoment | Timp,max [Nm] | 160 | ||
| 1) Ainult staatiliselt määramatud mittekandvad süsteemid (ankrud koondatud mittekonstruktsioonilises süsteemis) vastavalt standardile EN 1992-4 ja ainult kuivades sisetingimustes | ||||