Madala ümarpeaga polt ISO 7380-2, teras, tugevusklass 10.9, tsink-nikkelkate, must (A2K)
ISO 7380-2 teras 010.9, tsink-nikkel, must
ISO7380/2 5X20 SISEKK.P 010.9 (ZNBHL)
Toote nr 425365 20
EAN 4052712968686
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).
Korrosioonikindel:
- Läbimõõt ≥ M2 – 360h*
- Läbimõõt ≥ M4 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
- *Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolasudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
Ülevaade eelistest:
- Korrosioonikindlus kuni 720 h mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS
- Kroom(VI)vaba
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
- Soojusmahtuvus kuni 120 °C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 11,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,75 mm |
Otsik | HS3 |
Standardid | ISO 7380 - 2 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | ZNBHL |
Pea tüüp | Kraega poolümara peaga |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!