Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala ümarpeaga polt ISO 7380- 2 teras 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

ISO 7380- 2 teras 010,9 tsingitud
ISO7380-2 M6X80 SISEKK.POLT 010.9 ZN

Toote nr 006000680

EAN 4047376817890

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madala ümarpeaga polt ISO 7380- 2 teras 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 006000680

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

80 mm

Pea läbimõõt (dc)

13,6 mm

Pea kõrgus (k1)

3,3 mm

Sisemine ketas

HS4

Standardid

ISO 7380 - 2

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Pea tüüp

Kraega poolümara peaga

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave