Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala ümarpeaga polt ISO 7380- 2 teras 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

ISO 7380- 2 teras 010,9 tsingitud
ISO7380-2 M3X8 SISEKK.POLT 010.9 ZN

Toote nr 00600038

EAN 4024835183901

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madala ümarpeaga polt ISO 7380- 2 teras 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 00600038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dc)

6,9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,65 mm

Otsik

HS2

Standardid

ISO 7380 - 2

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

Pea tüüp

Kraega poolümara peaga

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M3 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk