Madala ümarpeaga polt ISO 7380- 2 teras 10.9, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
ISO 7380- 2 teras 010,9 tsingitud
ISO7380-2 M3X16 SISEKK.POLT 010.9 ZN
Toote nr 006000316
EAN 4011231106399
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
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 898-1
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M3 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 6,9 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,65 mm |
Otsik | HS2 |
Standardid | ISO 7380 - 2 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kraega poolümara peaga |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!