Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala tugevusega toru- ja keermehermeetik PTFE-ga

PTFE keermetihendusvedelik madala tugevusega
DOS PTFE KEERMETIHENDI 50G

Toote nr 0893511050

EAN 4045989977574

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madala tugevusega toru- ja keermehermeetik PTFE-ga

Toote nr 0893511050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõikide metallist toru-/keermesühenduste ja koonuseliste/silindriliste keermetega liitmike tihendamiseks ISO 7.1 järgi kuni R3"

Kohene tihendusefekt, mis võimaldab tihendatud ühendusi kohe koormata kuni u 5 barini ja pärast lõplikku kõvenemist kuni torude lõhkemisrõhuni.



Madal tugevus – lihtne eemaldada



Väga vastupidav paljude erinevate aluste, gaaside, lahustite, õlide ja kütuste keskkonnas



Tihendusaine ei valgu keermest välja



Kiire ja kindel paigaldamine



Käepärases doseerimissüsteemiga lõõtspudelis


  • Hõlbustab praktilist ühe käega töötamist tänu nutikale pöördlukuga düüsile

  • Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem võimaldab kohandada doseerimist vastavalt kasutusotstarbele ning hoida tarbimine ja kulud minimaalsed

  • Lihtne tootejäägist tühjendada


Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid

  • DVGW kinnitus (reg nr NG-5146BM0338), testitud standardi DIN EN 751-1 järgi (DVGW TRGI 2018 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes lubatud)

  • NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C
Märkus
  • Vase või vasesulamite tugevalt kiirendava toime tulemusena võib hermeetik hakata kõvenema juba tihendamise ajal. See võib tekitada mikropragusid, mis võivad hiljem põhjustada lekkeid. Seetõttu soovitame tungivalt teha eelkatsed, kui PTFE-ga toruhermeetikut kasutatakse vaske sisaldavates ühendustes, mis puutuvad pikema aja jooksul kokku veega temperatuuril ≥ 40 °C. Kasutaja vastutab toote sobivuse kindlaksmääramise eest konkreetse kasutuse ja nakkumise puhul.

  • Pikaajaline kokkupuude vedela tootega võib mõjutada järgmisi plaste: ABS, tselluloid, vahtpolüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (pleksiklaas), polüsulfoon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.

  • DVGW TRGI 2008 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes gaasipaigaldistes lubatud.
Kasutusala
Vastupidavus kemikaalidele: (Testimine põhineb Saksa standardil DIN 54452)
500 tundi:Suhteline tugevus, %
Vesi/glükool100
Mootoriõli, MIL-L-46 152, 125 °C juures100
Bensiin 22 °C, pliiga95
Petrol at 22°C, unleaded95
Trichloroethane at 22°C50
NimetusGaasVesi kuni +40 °CVesi +40 °C kuni +65 °CVesi üle +65 °C
Vaskvt märkuseidvt märkuseid
Messingvt märkuseidvt märkuseid
Tavaline teras*
  • DVGW kinnitus (reg nr NG-5146BM0338), testitud standardi DIN EN 751-1 järgi (DVGW TRGI 2018 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes lubatud)

  • NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Kasutusala

Tihendab metallist toruühendused standardi ISO 7.1 kohaselt (koonuselised/silindrilised keermed) kuni R3". Sobib ka silindrikujuliste-silindriliste keermete jaoks, kui need on pingutatud pingega ≥ 5 Nm või on kõvendatud vertikaalasendis.

Juhised

See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kokkupuutepinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.


Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.

Sisu kaal

50 g

Keemiline alus

Metakrüülhappe eeter

Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused

Vältida hapnikku ja kokkupuudet metalliga (vase- või rauaioonid)

Värv

Valge

Tihedus/tingimused

1,1 g/cm³ / vastavalt DIN EN ISO 2811-1

Min/maks viskoossus 1/tingimused 1

180000-300000 mPas / 25 °C juures, Brookfield RVT, spindel 7/2,5 p/min

Max vahede täitmise võime

0,50 mm

Sobiv

Keerme läbimõõt max M80, Keerme läbimõõt max R 3 tolli

Min/max algne tugevus

10-20 min

Min/max funktsionaalne tugevus

1-3 h

Max. lõplik jõud

24 h

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 35 °C

Temperatuurikindlus min/max

-55 to 150 °C

Min leekpunkt

100 °C

Min/max purunemise pöördemoment

4-10 Nm

Purunemise pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Min valdav pöördemoment

1 Nm

Valdava pöördemomendi tingimused

DIN EN 15865

Min./max. surve-nihketugevus /tingimused

2-6 N/mm² / vastavalt ISO 10123

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

18 Month / toatemperatuuril

Silikoonivaba

Jah

Lahustivaba

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tex-Rein puhastuslapp

PUHASTUSRÄTIK TEX-REIN 150TK.

Väga peenekiuline puhastuslapp tolmu eemaldamiseks ja ebemetundlikele kohtadele
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave