Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala profiiliga nylock mutter (mittemetallist sisetükk) tolli Nagu DIN 985, teras GR5, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 985 sarnane teras GR5 UNF tsingitud peenkeere
DIN985 UNF 1 NYLOCK MUTTER

Toote nr 03781
EAN 4011231352321

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madala profiiliga nylock mutter (mittemetallist sisetükk) tolli Nagu DIN 985, teras GR5, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 03781

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vähendatud kandevõimega mutrid

  • Väiksema nimikõrgusega kuuskantmutrid, mis vastavad tagasi võetud standardile DIN 985, ei kannata katsekoormust vastavalt standardile DIN EN ISO 20898-2

  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.

  • DIN 985 on asendatud standarditega ISO 10511, 10512 ja 7040

  • Kui polt-mutter on ühendatud, fikseeritakse keere plastikrõngaga. Keermeprofiilide vaheliste kinnitusjõudude tekitatud kõrge hõõrdetase tekitab eelkoormusjõu säilitamiseks vajaliku lukustusmomendi.

  • Keermepinnad ei kahjustu

  • Töötemperatuuri vahemik: -70 °C kuni +120 °C

  • Sama suurusega mutri ja poldi kasutamisel on tugevusklasside I8I ja I10I vaheline erinevus suurem kandevõime, ligikaudu 40 %
Märkus
  • Väiksema nimikõrgusega kuuskantmutrid, mis vastavad tagasi võetud standardile DIN 985, ei kannata katsekoormust vastavalt standardile ISO 898-2

  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.


DIN 985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10511. Teatav piirat. sarnasus (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed, mille nominaalne läbimõõt > M36 on eemaldatud | peenkeere eemaldatud | mutri kõrgus muudetud | võtme mõõt muudetud M10, M12 ja M14 kuni 16, 18 ja 21 mm | tugevusklassid on muudetud klassideks 04 ja 05).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus (m1)

25 mm

Väline kinnitus (s1)

WS36

Standardid

DIN 985 sarnane

Materjal

ST

Omadusklass

GR5

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustusseadme tööpõhimõte

Kinnitusosa polüamiidrõngas

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

UNF1

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave