Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala peaga polt PZ rist DIN7985, teras 4.8, pinnakatteta

DIN 7985 teras 4.8 zn must Z
DIN7985Z 4X10 KRUVIP POLT ÜP.MP.

Toote nr 0046020410

EAN 4066443119262

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madala peaga polt PZ rist DIN7985, teras 4.8, pinnakatteta

Toote nr 0046020410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 7985 on asendatud ISO 7045-ga. On mõningaid sarnasusi (mõnede mõõtude pea kõrgused ja pea läbimõõdud on muudetud | keermepikkused on muudetud)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

3,1 mm

Standardid

DIN 7985

Materjal

ST

Omadusklass

4.8

Pind

A2S

Pea tüüp

Madala peaga

Ajami tüüp

Ristpea

Otsik

Z1

Keerme tüüp

M

Samm

0,7 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave