Madala peaga plekikruvi
MADALA PEAGA PLEKIKR. 4.8X16 AW25
Toote nr 011334816
EAN 4038898392996
Kaitsev pinnakiht
Ei sisalda kahjulikke raskmetalle nagu kaadmium või kroom VI
Andmelehed(X)
Sobib pehmete materjalide (nt plast) kinnitamiseks mootorsõidukite salongis, nt armatuurlauale, sisepolstrile, istmetele jne.
![]() | |
Standardid | WN 113 |
Materjal | Teras |
Pind | DSS |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | C |
Pea tüüp | Kraega madalpea |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 12 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,9 mm |
Ajami tüüp | AW |
Otsik | AW25 |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |
| Keerme suurus | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritav ava (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |