Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala peaga kruvi koos äärikuga

Delta Seal teras, must, madal pea H
DIN7981 PLEKIKRUVI 4.8X19 MP

Toote nr 013404819

EAN 4011231193023

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madala peaga kruvi koos äärikuga

Toote nr 013404819

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, must Delta Seal, PH-otsik
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kõikidele pehmete materjalide (nt plast) kruviühenduseks mootorsõidukite salongis, nt armatuurlauale, sisepolstrile jne.

Materjal

Teras

Pind

DSS

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kraega madalpea

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (dk)

12 mm

Pea kõrgus (k1)

3,25 mm

Ajami tüüp

H

Otsik

H2

Seibi paksus (t)

1,2 mm

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Keerme tüüp

ST

Keerme tüüp

Täiskeere

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave