Madala peaga kruvi koos äärikuga
Delta Seal teras, must, madal pea H
DIN7981 PLEKIKRUVI 4.2X19 MP
Toote nr 013404219
EAN 4011231192798
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
Teras, must Delta Seal, PH-otsik
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib kõikidele pehmete materjalide (nt plast) kruviühenduseks mootorsõidukite salongis, nt armatuurlauale, sisepolstrile jne.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | DSS |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kraega madalpea |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,6 mm |
Ajami tüüp | H |
Sisemine ketas | H2 |
Seibi paksus (t) | 1,2 mm |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |