Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madal ümarpeaga polt ISO 7380-2, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 7380-2 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
ISO7380-2 A2 M8X25 SISEKK.POLT C3

Toote nr 009802825

EAN 4024835189514

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madal ümarpeaga polt ISO 7380-2, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009802825

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dc)

17,8 mm

Pea kõrgus (k1)

4,4 mm

Sisemine ketas

HS5

Standardid

ISO 7380 - 2

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kraega poolümara peaga

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave