Madal ümarpeaga polt ISO 7380-2, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 7380-2 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
ISO7380-2 A2 M6X16 SISEKK.POLT C3
Toote nr 009802616
EAN 4038898342113
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
Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 13,6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,3 mm |
Otsik | HS4 |
Standardid | ISO 7380 - 2 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kraega poolümara peaga |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!