Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madal ümarpeaga polt ISO 7380-2, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 7380-2 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
ISO7380-2 A2 M6X12 SISEKK.POLT C3

Toote nr 009802612

EAN 4065746645249

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madal ümarpeaga polt ISO 7380-2, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009802612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dc)

13,6 mm

Pea kõrgus (k1)

3,3 mm

Sisemine ketas

HS4

Standardid

ISO 7380 - 2

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kraega poolümara peaga

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave