Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madal ümarpeaga polt ISO 7380-2, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 7380-2 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
ISO7380-2 A2 M4X16 SISEKK.POLT C3

Toote nr 009802416

EAN 4038898159827

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Madal ümarpeaga polt ISO 7380-2, A2-070 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009802416

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Need poldid saavad pea geomeetria tõttu taluda ainult piiratud koormusi, vt DIN EN ISO 3506-1

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dc)

9,4 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Otsik

HS2.5

Standardid

ISO 7380 - 2

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kraega poolümara peaga

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Rihveldatud lukustusmutter A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN6923 MUTTER M4 ÄÄRISEGA A2 C3

Lukustushammastega
x 1000 tk
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M4 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga DIN EN ISO 7093-1, A2 roostevaba teras

ISO7093/1 SEIB M4 A2 C3 200HV

Kõvadusklass 200 HV
x 1000 tk