Mackintosh Kõrgnähtav
Vihmajope, kõrgnähtav
VIHMAKEEP ORANZ/HALL S
Toote nr
5359010071
EAN 4056807026039
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kõrgeim nähtavusklass
- Materjal: 65% polüester, 35% polüuretaan, 210 g/m²
- Kõrgnähtav kollane või oranž, tumehall sisekrael ja kätistel
- Püstkrae
- Kinnitusnööriga eemaldatav kapuuts
- Lukk katteriba all
- Reguleeritavad kätised ja palistus
- 50 mm LOXY helkurribad
- Klappidega esitaskud
- ID-kaardi tasku
- Õrn masinpesu 40˚
- Logoprint võimalik
- Suurused XS-3XL
EN ISO 20471, klass 3, EN-343 3/1 Vihmavastane kaitse
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Hall, Oranž fluorestseeruv |
Suurus | S |
Materjal | Polüuretaan/polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 210 g |
Standardid | EN 20471, EN 343, EN 471 |
EN standard | 20471, 343, 471 |
Pestav | 40 °C |